曜日別特売
13280104 防ダニ ダイニングラグ ストレイル ベージュ 13280104シリーズ スミノエ 04794006

13280104 防ダニ ダイニングラグ ストレイル ベージュ 13280104シリーズ スミノエ 04794006
13280104 防ダニ ダイニングラグ ストレイル ベージュ 13280104シリーズ スミノエ 04794006
13280104 防ダニ ダイニングラグ ストレイル ベージュ 13280104シリーズ スミノエ 04794006
13280104 防ダニ ダイニングラグ ストレイル ベージュ 13280104シリーズ スミノエ 04794006
13280104 防ダニ ダイニングラグ ストレイル ベージュ 13280104シリーズ スミノエ 04794006
13280104 防ダニ ダイニングラグ ストレイル ベージュ 13280104シリーズ スミノエ 04794006
13280104 防ダニ ダイニングラグ ストレイル ベージュ 13280104シリーズ スミノエ 04794006
13280104 防ダニ ダイニングラグ ストレイル ベージュ 13280104シリーズ スミノエ 04794006

防ダニ ダイニングラグ ストレイル ベージュ 13280104シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード04794006品番13280104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800

4人掛けダイニングテーブルに適したサイズのラグ。ランダムなストライプデザインがダイニングルームをさりげなく演出します。裏面は耐熱加工の為ホットカーペットカバー、床暖房にも対応しています。床暖房の上で使用する際は、定期的にカーペットを移動させて下さい。床とカーペットの間に熱がこもり床自体を傷める原因となる事があります。詳しくは床暖房メーカーの説明書をよくお読みください。

仕様●サイズ:2200×2500mm●組成:ポリプロピレン100%●パイル長:5mm●機能1:防ダニ加工●機能2:ホットカペットカバー対応●機能3:F☆☆☆☆アズワン品番68-0948-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする