タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ TECN43ZFR-DIA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
DX160
注文コード
04799742
品番
TECN43ZFR-DIA DX160
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)セラミックスや超硬合金の半焼結品、石材、非鉄金属建材の切削に良好。
粗粒と微粒ダイヤモンドの混合焼結体。
被研削性がDX180よりもすぐれる。
材質
DX160
用途
非鉄金属
形状
正三角形
逃げ角(度)
20
ダイヤモンド含有量(VOL%)
94
粒径(μm)
28
硬さ(Hv)
11000
強度(GPa)
1.6
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります