※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
くさび止め式正面フライスカッタ TMD4400R/LI
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
4
取付径(Φmm)
25.4
トラスコ品番
710-2721
注文コード
04801142
品番
TMD4403RI
参考基準価格(税別)
¥78,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・取付径・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
80
寸法D1(Φmm)
96
寸法E(mm)
26
寸法F(mm)
50
寸法a(mm)
6
寸法b(mm)
9.5
寸法d(Φmm)
25.4
用途
各種被削材に対応、汎用タイプ
トラスコ品番
710-2721
刃数
4
質量(kg)
1.4
内接円直径(Φmm)
12.7
有効径(Φmm)
80
逃げ角(度)
15
適合被削材種
鋼・ステンレス・鋳物・非鉄金属の汎用加工
すくい角A.R.(°)
15
すくい角R.R.(°)
-3
取付径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります