※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
くさび止め式正面フライスカッタ TMD4400R/LI
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
5
取付径(Φmm)
31.75
トラスコ品番
350-7572
注文コード
04801151
品番
TMD4404RI
参考基準価格(税別)
¥97,200
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・取付径・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
100
寸法D1(Φmm)
115
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
63
寸法a(mm)
8
寸法b(mm)
12.7
寸法d(Φmm)
31.75
用途
各種被削材に対応、汎用タイプ
トラスコ品番
350-7572
刃数
5
質量(kg)
2.5
内接円直径(Φmm)
12.7
有効径(Φmm)
100
逃げ角(度)
15
適合被削材種
鋼・ステンレス・鋳物・非鉄金属の汎用加工
すくい角A.R.(°)
15
すくい角R.R.(°)
-3
取付径(Φmm)
31.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります