※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
くさび止め式正面フライスカッタ TMD4400R/LI
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
8
取付径(Φmm)
50.8
トラスコ品番
350-7599
注文コード
04801176
品番
TMD4406RI
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・取付径・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
160
寸法D1(Φmm)
173
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
63
寸法a(mm)
11
寸法b(mm)
19
寸法d(Φmm)
50.8
用途
各種被削材に対応、汎用タイプ
トラスコ品番
350-7599
刃数
8
質量(kg)
5.6
内接円直径(Φmm)
12.7
有効径(Φmm)
160
逃げ角(度)
15
適合被削材種
鋼・ステンレス・鋳物・非鉄金属の汎用加工
すくい角A.R.(°)
15
すくい角R.R.(°)
-3
取付径(Φmm)
50.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります