曜日別特売
CA03R-10S-PD-105 スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク CA03R-10S-PDシリーズ New-Era(ニューエラー) 04807218

スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク CA03R-10S-PDシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:232-6998注文コード04807218品番CA03R-10S-PD-105
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。

仕様●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:232-6998アズワン品番68-1095-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする