曜日別特売
CA03R-16-ND-185 標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク185MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-16-ND-185シリーズ New-Era(ニューエラー) 04809160

標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク185MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-16-ND-185シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):185●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-5809注文コード04809160品番CA03R-16-ND-185
参考基準価格(税別)¥4,910販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

標準マイクロシリンダ複動形です。

仕様●ストローク(mm):185●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-5809アズワン品番68-1098-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする