New-Era(ニューエラー)
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク195MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-16-ND-195シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ストローク(mm):195●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-7365
注文コード
04809221
品番
CA03R-16-ND-195
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様
●ストローク(mm):195●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-7365
アズワン品番
68-1098-53