曜日別特売
CA03R-16-NFS-75-M 標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク75MM 押出単動基本形 マグネット無し CA03R-16-NFS-75シリーズ New-Era(ニューエラー) 04811251

標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク75MM 押出単動基本形 マグネット無し CA03R-16-NFS-75シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):75●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-4226注文コード04811251品番CA03R-16-NFS-75-M
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

標準形マイクロシリンダ押出単動基本形です。

仕様●ストローク(mm):75●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-4226アズワン品番68-1102-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする