New-Era(ニューエラー)
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク65MM 押出単動基本形 マグネット無し CA03R-6-NFS-65シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●ストローク(mm):65●チューブ内径(Φ):6●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-4190
注文コード
04813037
品番
CA03R-6-NFS-65-P
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
標準形マイクロシリンダ押出単動基本形です。
アズワン品番
68-1106-24
仕様
●ストローク(mm):65●チューブ内径(Φ):6●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-4190