※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNGG160402-01 TH10 チップ VNGG-01 タンガロイ 04816296 VNGG160402-01 TH10 チップ VNGG-01 タンガロイ 04816296

チップ VNGG-01

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 04816296 品番 VNGG160402-01 TH10
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ両面 材質TH10 トラスコ品番345-2476 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 寸法W(mm)2(±0.05) 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 溝深さ(mm)3 寸法G(mm)3.2 寸法R(mm)0.2 ブレーカ01形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする