画像準備中

チップ VNM/GA

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 04816357 品番 VNMA160402 TH10
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,779
販売価格(税別)
8,890
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカなし トラスコ品番709-3667 材質TH10 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04816402
2022-04-30
用途:
自動車のローター研磨用。
株式会社神栖部品 様

モノタロウさんで購入する前は、タンガロイのチップを入手するのに時間と送料をかけていた。今はモノタロウさんで簡単に取り寄せできるので便利。商品は10年近く使用していますが確かなものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする