画像準備中

外径用ホルダ WTJNR/L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 注文コード04822002 品番WTJNR2525M3
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は勝手など3種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)93 クランプシステムウェッジロック チップ逃げ角(°)0 用途外径倣い切削 トラスコ品番350-7238 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする