KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
KIJIMA(キジマ)の キャリア
バッグサポート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04822609
品番
HTR-08012
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
サイドバッグを安全かつ容易に装着出来るオールインワンタイプのバッグガード。左右に装着することで振り分けバッグにも対応可能です。
スチール製マットブラック仕上げ
サイズ:縦245mm×横285mm
適合
レフト
材質
スチール
色
マットブラック
適合車種
スピード400/400×24y-