キンマツ
キンマツの 建具金物
キンマツの ドア・扉金物
キンマツの 丁番
面付122丁番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04822801
品番
SD-583B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
材質(軸)
SUS304(ステン)
荷重(kg)
参考:DW=800×DH=2000・・・65/3枚