面付127丁番

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン 材質(軸)SUS304(ステン) 注文コード04822819 品番AD-335-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は材質/仕上・材質・仕上など24種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン 材質(軸)SUS304(ステン) 勝手右勝手 荷重(kg)参考:DW=800×DH=2000・・・61/3枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする