キンマツ
キンマツの 建具金物
キンマツの ドア・扉金物
キンマツの 丁番
外倒シ丁番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04822837
品番
KH-205A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質/仕上
羽根:SUS304 梨地
材質(軸)
SUS304(ステン)
荷重(kg)
参考:20(2枚吊) DW・DH 800以内