キンマツ
キンマツの 建具金物
キンマツの ドア・扉金物
キンマツの 丁番
サッシ丁番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質/仕上
羽根:SUS304(ステン)
注文コード
04822880
品番
KH-309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
羽根:SUS304(ステン)
耐荷重(kg)
参考:30(2枚吊) W・H 1000以内
材質(軸)
SUS304(ステン)