キンマツ
キンマツの 建具金物
キンマツの ドア・扉金物
キンマツの 丁番
210大型丁番ボルトタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04822950
品番
KH-802-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
耐荷重(kg)
参考:DW=1300×DH=2500・・264/3枚
材質(軸)
SUS304(ステン)