キンマツ
キンマツの 建具金物
キンマツの ドア・扉金物
キンマツの 丁番
BB大型丁番枠側タップタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04822995
品番
KH-805-1T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
耐荷重(kg)
参考:DW=1300×DH=2500・・303/3枚
材質(軸)
SUS304(ステン)