キンマツ
キンマツの 建具金物
キンマツの ドア・扉金物
キンマツの 丁番
面付127丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
材質(軸)
SUS304(ステン)
注文コード
04823117
品番
SD-3374-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・材質・仕上
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
耐荷重(kg)
参考:DW=800×DH=2000・・・74/3枚
材質(軸)
SUS304(ステン)
勝手
左勝手