キンマツ
キンマツの 建具金物
キンマツの ドア・扉金物
キンマツの 丁番
面付127丁番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質(軸)
SWM(鉄)
仕上
SUS304ブロンズ塗装
注文コード
04823169
品番
SDB-3384D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・材質・仕上
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
参考:DW=800×DH=2000・・・74/3枚
材質(軸)
SWM(鉄)
勝手
右勝手
仕上
SUS304ブロンズ塗装