キンマツ
キンマツの 建具金物
キンマツの ドア・扉金物
キンマツの 丁番
150カクシ丁番(単品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04823318
品番
SD-610A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
耐荷重(kg)
参考:W1000×H2100・・・99/3枚
材質(軸)
SUS304(ステン)
勝手
左