キンマツ
キンマツの 建具金物
キンマツの ドア・扉金物
キンマツの 丁番
面付129丁番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
勝手
右
注文コード
04823370
品番
SD-535-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・勝手
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
耐荷重(kg)
参考:DW=950×DH=2100・・・87/3枚
材質(軸)
SUS304(ステン)
勝手
右