キンマツ
キンマツの 建具金物
キンマツの ドア・扉金物
キンマツの 丁番
面付152丁番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
勝手
右
注文コード
04823546
品番
SD-639B-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
耐荷重(kg)
参考:DW=1100×DH=2200・・・62/3枚
材質(軸)
SUS304(ステン)
勝手
右