NOCO HDブーストバッテリークランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04825768 品番GBC003
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

・NOCOのHDブーストバッテリー補修用クランプ、GBC003です。
・NOCO GBC003 Boost HD Precision バッテリー クランプは、12 ボルトのガスおよびディーゼル エンジン用に作られた頑丈なクランプです。HD Precision クランプは、ニードル ノーズ クランプ プロファイルを備えています。
・狭い場所にある小さなバッテリー ターミナル、トップ ポスト バッテリー、サイド ポスト バッテリーから、大きなバッテリー ターミナル サイズまで、あらゆる形状やサイズのバッテリー ターミナルに適合するように設計されています。
・堅牢で頑丈なクランプ スプリングにより、電力損失を最小限に抑えながら最大の電流フローが実現します。Boost HD Precision アクセサリは、溶解や煙が出ず、高電流伝達性を備え、すべて金属構造で強化されています。
・GB40/GB50専用です。

モデル(対応)GB40/GB50 ケーブルサイズ(AWG)8(8sq)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする