50用【ワケあり】 ダモ角型鉛改修ドレンS タテ型40-140用 山装 04830318 50用【ワケあり】 ダモ角型鉛改修ドレンS タテ型40-140用 山装 04830318 50用【ワケあり】 ダモ角型鉛改修ドレンS タテ型40-140用 山装 04830318

ダモ角型鉛改修ドレンS タテ型40-140用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2個) 注文コード04830318 品番50用【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,220 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別) アウトレット
¥14,9807,098
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途タテ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質鉛製 タイプタテ型 寸法A(mm)300 寸法D(mm)180 寸法B(mm)39 寸法C(mm)45 加工【砂付加工】あり ツバ厚(mm)1.5 開口面積(mm2)1194

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする