エルゴトロン LX ウォールマウントキーボード用アーム トレイ付 アルミニウム 2.3kgまで

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04833495 品番45-246-026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

キーボードを壁付けできるモニターアームです。
エルゴトロンのLXウォールマウントアームと併用をお勧めします。
キーボードを使用しないときは折りたたんで収納できます。
コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
丈夫なつくりでぐらつくことがなく、快適にタイピングできます。
壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。
耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。
取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途製造現場、工場、医療現場 セット内容アーム、エクステンション、キーボードトレー、ウォールマウントベース、マウスホルダー、リストレスト、取り付け用ファスナー アルミ色 タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)2.3 本体質量(kg)約4.2 保証期間10年間 伸縮範囲(cm)約89 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン : 360、チルト : 80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする