国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。スピーディーな計量:安定速度が0.6秒以下オートパワーオフ(5分/15分/30分)最小表示:1g?(0~1.5kg)2g?(1.5~3kg)LED表示:6桁(7セグメント)文字高さ25mm表示内容:重量表示6桁:バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引きマーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク風袋引き:キーによる実量風袋引き使用温度:-10~40℃