イシダ 上皿重量ハカリ S-boxM 3kg(県仕様)

イシダ 上皿重量ハカリ S-boxM 3kg(県仕様) - イシダ

国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。
スピーディーな計量:安定速度が0.6秒以下
オートパワーオフ(5分/15分/30分)
最小表示:1g?(0~1.5kg)2g?(1.5~3kg)
LED表示:6桁(7セグメント)文字高さ25mm
表示内容:重量表示6桁:バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引きマーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク
風袋引き:キーによる実量風袋引き
使用温度:-10~40℃

内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04837940000710240792
26,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする