EBM(江部松商事)
EBM 18-8 とんがりシノア 21cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04840591
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
内寸法(mm)
アミ:30メッシュ
外寸法(mm)
Φ210×105、柄:130