EBM(江部松商事)
EBM 18-8 丸型ザル置台 392A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04841099
品番
392-A
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
キャスター:自在×3
スタッキングできます。重なりが良く収納スペースが縮小できます。
材質
18-8ステンレス、キャスター:ナイロン
キャスター径(Φmm)
50
内寸法(Φ×Hmm)
上部:510×600