1X581P GF36 ダストカー キャスター付 1X581P GF36 オカムラ技研 04841336

ダストカー キャスター付 1X581P GF36

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04841336
品番
1X581P GF36
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

ゴミ回収に効率的なダストカー
容量:90L~100Lのゴミ袋1ヶ分
ゴミ袋の取り付けは、縁に引っ掛けるだけで簡単です。
キャスター:自在×4・1ヶ所ストッパー付

材質
キャスター:エラストマー
外寸法(mm)
650×400×H700、キャスター:Φ75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする