廣田硝子
小注ぎ 662 内筋 ガラス製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04841528
品番
662
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
材質
ガラス
容量(mL)
40
外寸法(Φ×Hmm)
50×64
電子レンジ
×
食器洗浄機
×