450 EBM 18-8 角型ザル置台 450A EBM(江部松商事) 04842088

EBM 18-8 角型ザル置台 450A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04842088
品番
450
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

キャスター:4自在(内2ヶストッパー付)

材質
18-8ステンレス
外寸法(mm)
500×400×H450

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする