FHW30A 電気式 羽釜ウォーマーセット FHW30A 3升 pro chef 04842228

電気式 羽釜ウォーマーセット FHW30A 3升

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04842228
品番
FHW30A
参考基準価格(税別)¥175,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

炊きあがったご飯を保温する電気式のウォーマーです。
ビュッフェ・バイキングの演出に最適です。

仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
材質
本体:ステンレス、羽釜:アルミ、木:メラミン張
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外寸法(mm)
454×454×368
電子レンジ
×
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする