380 電動スプレー セイワ タフエアレス 380 60Hz(113860) セイワ 04842271

電動スプレー セイワ タフエアレス 380 60Hz(113860)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04842271
品番
380
参考基準価格(税別)¥67,100販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

チョコスプレーに最適。
温風低圧スプレーで飛散少なく最高の塗着効率。
温風エアーで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜。
ノズルを変えず、丸吹・平吹のパターン自在調節で簡単操作。
コンプレッサ不要。
空気を使用しないため飛散が少ない。
家庭用100V電源で使用可。
吐出量大幅アップでスピーディーな塗装が可能。

容量(mL)
1200
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
202×300×H274

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする