ロボクープ
ロボ・クープ スティックブレンダー MP-450UCコンビ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04843138
品番
MP-450UC
参考基準価格(税別)
¥215,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
最大処理物深さ:ミキサー420・ホイッパー220
コードの長さ:3.6m
ステンレス製ブレードが、食材を強力粉砕撹拌
電流:4.0A
材質
ブレード:ステンレス
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
ミキサー装着時:Φ125×780、ホイッパー装着時:Φ125×805