SP-37D セキスイ エスレンコンテナー SP-37D 本体 セキスイ 04843312

セキスイ エスレンコンテナー SP-37D 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04843312
品番
SP-37D
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

耐熱温度:0℃から80℃
主な用途:牛乳ティアパック(24本入)・ハム・生クリーム・トレーパック・牛肉・冷凍パン生地

材質
ポリプロピレン、断熱材
容量(L)
37
温度(℃)
耐熱・耐冷:0~80
内寸法(mm)
450×300×H260
外寸法(mm)
570×389×H340
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする