- スタビアリュクス プッシュ調味差し S ブラック リス 04843856

スタビアリュクス プッシュ調味差し S ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04843856
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

洋食・和食・イタリアン、様々な食事に合う機能とデザインです。容器のソーダガラス素材は、臭い移りがしない為、食品の保管に最適です。
一滴から押し続けても小さじ半分(約2.5ml)まで使用出来ます。

材質
本体:ソーダガラス、フタ:PP、注ぎ口:18-8ステンレス、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
80
外寸法(Φ×Hmm)
50×113

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする