曜日別特売
H00437 粘着ツールフックワイド(大)(3ヶ入)H00437 LEC(レック) 04844118

粘着ツールフックワイド(大)(3ヶ入)H00437

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04844118
品番
H00437
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

取付け方法:粘着テープ。
耐荷重:2kg
3個入り。

材質
本体:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線
外寸法(mm)
35×35×H70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする