MC-1500FPS マルチシェフ フードプロセッサー MC-1500FPS マルチシェフ 04844380

マルチシェフ フードプロセッサー MC-1500FPS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04844380
品番
MC-1500FPS
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

定格時間:20分
コード長:2.15m
ホテル・レストラン・病院・施設など、活躍の場を選ばないステンレス刃。
モーターへの水分の侵入を軽減。モーターとシャフトが直接つながっていないため、水分がシャフトを伝って本体に浸入することで発生する故障を軽減しています。
魅せる調理器具スタイリッシュデザイン病院・住居系施設でも安心して使える堅牢設計。

材質
刃:ステンレス
容量(L)
3
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外寸法(mm)
280×315×H405

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする