プロシェフ 18-8 GNパン補強重なり防止付 1/18 100mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04844906
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

18-8ステンレスとは、JIS規格SUS304の18%クローム、8%ニッケルを含むニッケル系ステンレスです。錆びにくく、汚れにも強くタフな業務用厨房には最適です。
特殊構造で、はまり込みを防ぎ、更に強度UPもしはまり込んでも外しやすい。
大きめのゆるいコーナーで、汚れがたまりにくく、洗浄しやすくなっています。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする