66900 ハミルトンビーチ シトラスジューサー 66900 日本メタルワークス 04846480

ハミルトンビーチ シトラスジューサー 66900

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04846480
品番
66900
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

定格時間:3分
回転数:1400RPM
レモン/ライム用、オレンジ用、グレープフルーツ用3種類のスクイーザーが付属
ご使用の目安:3L以上/日

材質
ステンレス、プラスチック他、他
電源(単相/V)
100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×317×360

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする