pro chef
プロシェフ 電動 ミニスライサー SS-250F 3枚刃仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04847137
品番
SS-250F
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
毎分キャベツ1玉
定格時間:連続
主な使用先:和・洋食全般、弁当屋、病院、とんかつ屋
仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
材質
ASA樹脂、PC樹脂、ステンレス、その他
内寸法(mm)
投入口:180×42×H85
電源(単相/V)
100( 50/60Hz)
外寸法(mm)
316×297×H515
電子レンジ
×
食器洗浄機
×