曜日別特売
CM-410 電気 クレープ焼器 CM-410 TGコーポレーション 04847618

電気 クレープ焼器 CM-410

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04847618
品番
CM-410
参考基準価格(税別)¥206,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

熱板温度はサーモスタット(95~235℃)でセットできます。熱板(鉄製厚さ17mm)は均等な温度分布で薄いクレープが美しくスムーズに焼けます。
電源電線(2m):接地2P-15A
温度調節:可変サーモスタット

材質
鉄
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
450×450×H180、鉄板:Φ410、鉄板:厚さ17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする