IST002 イスター プロフェッショナルシャープナー IST002 イスター 04847688

イスター プロフェッショナルシャープナー IST002

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04847688
品番
IST002
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

イスター・スイスシャープナーは、従来のシャープナーとは全く異なるコンセプトで刃物の切れ味をよみがえらせます。刃物を削るのではなく、整えながら研ぐのです。このため、「バリ」と呼ばれる金属のめくれ(かえり)がほとんど発生しないので、刃物を傷めることなく、高精細に研ぐことができます。
30~50℃の角度で刃に当て、軽く数回なぞるだけ。ポケットサイズでいつでも使える!
波刃・パン切り包丁にも使えます。

材質
ISTOR超硬合金、アルミ合金
外寸法(mm)
145

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする