タケヤ
プルー ヘルシーオイルボトル L 280ml クリアブラウン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04849472
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
べとつきにくく洗剤で洗うだけで表面がさっときれいになります。
材質
本体:PET、フタ:AS樹脂、注ぎ口:ステンレス、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂
容量(mL)
280
温度(℃)
【耐熱・耐冷】本体:-30~60 / 蓋:-20~80 / キャップ:-20~120 / パッキン:-40~140
外寸法(Φ×Hmm)
60×183