イシダ 上皿重量ハカリ S-boxM 30kg(県仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04849542
品番
000710240799
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。
スピーディーな計量:安定速度が0.6秒以下
オートパワーオフ(5分/15分/30分)
最小表示:10g(0~15kg)20g(15~30kg)
LED表示:6桁(7セグメント)文字高さ25mm
表示内容:重量表示6桁:バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引きマーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク
風袋引き:キーによる実量風袋引き
使用温度:-10~40℃

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする