曜日別特売
JIW-G361 タイガー 業務用 IH炊飯ジャー JIW-G361 タイガー 04850506

タイガー 業務用 IH炊飯ジャー JIW-G361

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04850506
品番
JIW-G361
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

5種類メニュー(白米/無洗米・炊込み・玄米・おかゆ・すしめし)に対応。
独自の炊き方ができる「マニュアル炊飯コース」を採用。
タイマー予約・保温温度選択機能付。
5合~20合
炊き上がり:50分
杯数:44杯
IH炊飯ジャーをご使用の際、ペースメーカーをお使いの方は、専門医とよくご相談の上お使いください。

容量(L)
3.6
電源(単相/V)
200
外寸法(mm)
429×502×H344

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする